OBO - Parapetcsat acél összekötő csatlakozó 6288670 - 6288670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 63.5 mm
Kivitel - univerzális
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195148920
Sonepar cikkszám
6288670
Gyártói cikkszám
6288670
Gyártói típuskód
KUP60S
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
63.5 mm
Kivitel:
univerzális
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Parapetcsat acél összekötő csatlakozó