OBO - Parapetcsat acél tartozék végelem Ral 9010 6278170 - 6278170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 215 mm
Mélység - 92 mm
Kivitel - univerzális
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195664567
Sonepar cikkszám
6278170
Gyártói cikkszám
6278170
Gyártói típuskód
GS-E90210RW
Szélesség:
215 mm
Mélység:
92 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat acél tartozék végelem Ral 9010