Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsat acél tető 80mm hófehér 6286860 - 6286860

MásolásMásolás
OBO - Parapetcsat acél tető 80mm hófehér 6286860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195144175

Sonepar cikkszám

6286860

Gyártói cikkszám

6286860

Gyártói típuskód

OT3GEK

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

nedvesen lakkozott

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; %Parapetcsat acél tető 80mm hófehér