OBO - Parapetcsat acél végzáró 64x173mm hófehér 6280970 - 6280970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 173 mm
Mélység - 63.5 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195130987
Sonepar cikkszám
6280970
Gyártói cikkszám
6280970
Gyártói típuskód
GEK-SE64173
Szélesség:
173 mm
Mélység:
63.5 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat acél végzáró 64x173mm hófehér