OBO - Parapetcsat alu 100x53mm eloxált 6116515 - 6116515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 53 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196198252
Sonepar cikkszám
6116515
Gyártói cikkszám
6116515
Gyártói típuskód
GEK-A53100EL
Szélesség:
100 mm
Mélység:
53 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem