OBO - Parapetcsat alu tartozék fenéklemez 200x200x10mm 6290130 - 6290130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 3 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161752
Sonepar cikkszám
6290130
Gyártói cikkszám
6290130
Gyártói típuskód
ISSBP140110RW
Magasság:
3 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Parapetcsat alu tartozék fenéklemez 200x200x10mm