Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 1-es 6288569 - 6288569

MásolásMásolás
OBO - Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 1-es 6288569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - rácsméret 45

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195914990

Sonepar cikkszám

6288569

Gyártói cikkszám

6288569

Gyártói típuskód

71GD8-2

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

rácsméret 45

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

egyéb

Csatlakozótérrel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 1-es