OBO - Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 2-es 6288583 - 6288583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195889083
Sonepar cikkszám
6288583
Gyártói cikkszám
6288583
Gyártói típuskód
71GD13
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 2-es