OBO - Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 3-as 6288579 - 6288579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195915003
Sonepar cikkszám
6288579
Gyártói cikkszám
6288579
Gyártói típuskód
71GD9-2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 3-as