Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 3-as 6288580 - 6288580

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 3

  • Eszköz fajtája - rácsméret 45

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195148586

Sonepar cikkszám

6288580

Gyártói cikkszám

6288580

Gyártói típuskód

71GD9

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

3

Eszköz fajtája:

rácsméret 45

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; %Parapetcsat alu tartozék szerelvénydoboz 3-as