OBO - Parapetcsat horg tartozék válaszfal 6288250 - 6288250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 64 mm
Rögzítés módja - befektethető
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147411
Sonepar cikkszám
6288250
Gyártói cikkszám
6288250
Gyártói típuskód
TWS64
Alkalmas csatornamélységhez:
64 mm
Rögzítés módja:
befektethető
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Parapetcsat horg tartozék válaszfal