Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsat horg tető 80mm 6260802 - 6260802

MásolásMásolás
OBO - Parapetcsat horg tető 80mm 6260802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 210 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6260802

Gyártói cikkszám

6260802

Gyártói típuskód

BSTDG8

Szélesség:

210 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; %Parapetcsat horg tető 80mm