OBO - Parapetcsat műa 100x53mm belső sarokidom 6116205 - 6116205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-103 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196709038
Sonepar cikkszám
6116205
Gyártói cikkszám
6116205
Gyártói típuskód
GEK-KI53100
Szélesség:
100 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-103 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa 100x53mm belső sarokidom