OBO - Parapetcsat műa 100x53mm külső sarok 6116272 - 6116272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196192915
Sonepar cikkszám
6116272
Gyártói cikkszám
6116272
Gyártói típuskód
GEK-KAS53100
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa 100x53mm külső sarok