OBO - Parapetcsat műa 100x53mm véglezáró bal 6116302 - 6116302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441075
Sonepar cikkszám
6116302
Gyártói cikkszám
6116302
Gyártói típuskód
GEK-KEL53100
Szélesség:
104.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 100x53mm véglezáró bal