OBO - Parapetcsat műa 100x53mm véglezáró jobb 6116353 - 6116353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 53 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196616930
Sonepar cikkszám
6116353
Gyártói cikkszám
6116353
Gyártói típuskód
GEK-KER53100
Szélesség:
100 mm
Mélység:
53 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 100x53mm véglezáró jobb