OBO - Parapetcsat műa 110x70mm kőszürke SN025010 - 6274306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656371
Sonepar cikkszám
SN025010
Gyártói cikkszám
6274306
Gyártói típuskód
GK-70110GR
Szélesség:
110 mm
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7030
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen