OBO - Parapetcsat műa 135x64mm lezáró idom 6273416 - 6273416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Mélység - 64 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196329052
Sonepar cikkszám
6273416
Gyártói cikkszám
6273416
Gyártói típuskód
GEK/E7013
Szélesség:
135 mm
Mélység:
64 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 135x64mm lezáró idom