OBO - Parapetcsat műa 160x53mm véglezáró bal 6116329 - 6116329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Mélység - 53 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441136
Sonepar cikkszám
6116329
Gyártói cikkszám
6116329
Gyártói típuskód
GEK-KEL53160
Szélesség:
160 mm
Mélység:
53 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 160x53mm véglezáró bal