OBO - Parapetcsat műa 170x64mm fehér 6270263 - 6270263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 64 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196311712
Sonepar cikkszám
6270263
Gyártói cikkszám
6270263
Gyártói típuskód
GEK-K70170
Szélesség:
170 mm
Mélység:
64 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
8397 mm2