OBO - Parapetcsat műa 170x64mm végzáró idom krémfehér 6273467 - 6273467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 64 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196329410
Sonepar cikkszám
6273467
Gyártói cikkszám
6273467
Gyártói típuskód
GEK-KE70170
Szélesség:
170 mm
Mélység:
64 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 170x64mm végzáró idom krémfehér