OBO - Parapetcsat műa 34x170mm lapos sarokidom fehér 6272169 - 6272169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196330614
Sonepar cikkszám
6272169
Gyártói cikkszám
6272169
Gyártói típuskód
GEK/F7017
Szélesség:
170 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
64 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
82.8 mm
Irány:
csökkenő
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; %Parapetcsat műa 34x170mm lapos sarokidom fehér