OBO - Parapetcsat műa 64mm 135mm fali takarókeret nyitott 6275087 - 6275087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 202 mm
Mélység - 97 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196326778
Sonepar cikkszám
6275087
Gyártói cikkszám
6275087
Gyártói típuskód
GEKWO7013
Szélesség:
202 mm
Mélység:
97 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; %Parapetcsat műa 64mm 135mm fali takarókeret nyitott