OBO - Parapetcsat műa 64mm110mm fali takarókeret zárt 6275400 - 6275400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 117 mm
Mélység - 97 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196327676
Sonepar cikkszám
6275400
Gyártói cikkszám
6275400
Gyártói típuskód
GEKWG7011
Szélesség:
117 mm
Mélység:
97 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; %Parapetcsat műa 64mm110mm fali takarókeret zárt