OBO - Parapetcsat műa 64x135mm 6270212 - 6270212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Mélység - 64 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196311354
Sonepar cikkszám
6270212
Gyártói cikkszám
6270212
Gyártói típuskód
GEK 70135
Szélesség:
135 mm
Mélység:
64 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; %Parapetcsat műa 64x135mm