OBO - Parapetcsat műa 64x135mm belső sarokidom 6272746 - 6272746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196324552
Sonepar cikkszám
6272746
Gyártói cikkszám
6272746
Gyártói típuskód
GEK/I7013
Szélesség:
135 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
64 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
82.8 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; %Parapetcsat műa 64x135mm belső sarokidom