OBO - Parapetcsat műa 64x135mm külső sarokidom 6272436 - 6272436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196323357
Sonepar cikkszám
6272436
Gyártói cikkszám
6272436
Gyártói típuskód
GEK/A7013
Szélesség:
135 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
64 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; %Parapetcsat műa 64x135mm külső sarokidom