OBO - Parapetcsat műa 64x135mm T-idom 6273084 - 6273084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196325573
Sonepar cikkszám
6273084
Gyártói cikkszám
6273084
Gyártói típuskód
GEK/T7013
Szélesség:
135 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
64 mm
Leágazás szélessége:
135 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; %Parapetcsat műa 64x135mm T-idom