OBO - Parapetcsat műa 65x65mm fedél lapos sarokhoz 6274196 - 6274196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332052
Sonepar cikkszám
6274196
Gyártói cikkszám
6274196
Gyártói típuskód
GEK/DAG 8
Szélesség:
80 mm
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; %Parapetcsat műa 65x65mm fedél lapos sarokhoz