Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat műa 70x170mm végzáró idom krém fehér 6274771 - 6274771

MásolásMásolás
OBO - Parapetcsat műa 70x170mm végzáró idom krém fehér 6274771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 175 mm

  • Mélység - 73 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195657279

Sonepar cikkszám

6274771

Gyártói cikkszám

6274771

Gyártói típuskód

GK-E70170CW

Szélesség:

175 mm

Mélység:

73 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9001

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK08

Védőfóliával:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa 70x170mm végzáró idom krém fehér