OBO - Parapetcsat műa állítható sarokelem 6274640 - 6274640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 179 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 85-95 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195846963
Sonepar cikkszám
6274640
Gyártói cikkszám
6274640
Gyártói típuskód
GK-IH70170RW
Szélesség:
179 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
85-95 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
155 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C