OBO - Parapetcsat műa falzáró 64x170mm nyitott fehér 6275168 - 6275168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 237 mm
Mélység - 97 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196327072
Sonepar cikkszám
6275168
Gyártói cikkszám
6275168
Gyártói típuskód
GEKWO7017
Szélesség:
237 mm
Mélység:
97 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; %Parapetcsat műa falzáró 64x170mm nyitott fehér