OBO - Parapetcsat műa OK-K műanyag kapocs 6270565 - 6270565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fedél szélessége - 96 mm
Fedéllel felszerelhető - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196362714
Sonepar cikkszám
6270565
Gyártói cikkszám
6270565
Gyártói típuskód
KL
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége:
96 mm
Fedéllel felszerelhető:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kábelrögzítő ; Parapetcsat műa OK-K műanyag kapocs