OBO - Parapetcsat műa OK-K műanyag kapocs SN064993 - 7407596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Mélység - 47 mm
Hosszúság - 118 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195864950
Sonepar cikkszám
SN064993
Gyártói cikkszám
7407596
Gyártói típuskód
MTGE2 15 2C
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Mélység:
47 mm
Hosszúság:
118 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2 15-höz Dupla C típusú lyukképpel 118x47x34