Nem visszaküldhető

OBO - Parapetcsat műa összekötő csatlakozóx90x64mm 6274650 - 6274650

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékvezető csatorna szélesség - 64 mm

  • Anyag - műanyag

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Halogénmentes - Igen

  • Potenciálkiegyenlítővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195657033

Sonepar cikkszám

6274650

Gyártói cikkszám

6274650

Gyártói típuskód

GK-KUP

Vezetékvezető csatorna szélesség:

64 mm

Anyag:

műanyag

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Parapetcsat műa összekötő csatlakozóx90x64mm