Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat müa szerelvénydoboz 1 férőhelyes 71x76x51 6288610 - 6288610

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195148678

Sonepar cikkszám

6288610

Gyártói cikkszám

6288610

Gyártói típuskód

71GD6

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

hordozó gyűrűvel / karral

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

egyéb

Csatlakozótérrel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat müa szerelvénydoboz 1 férőhelyes 71x76x51