OBO - Parapetcsat műa szerelvénydoboz 115mm 6023207 - 6023207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196024919
Sonepar cikkszám
6023207
Gyártói cikkszám
6023207
Gyártói típuskód
2390
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa szerelvénydoboz 115mm