OBO - Parapetcsat müa szerelvénydoboz 2 férőhelyes 160x76x51 6288611 - 6288611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195148685
Sonepar cikkszám
6288611
Gyártói cikkszám
6288611
Gyártói típuskód
71GD7
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat müa szerelvénydoboz 2 férőhelyes 160x76x51