OBO - Parapetcsat müa szerelvénydoboz CEE 6288612 - 6288612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195148715
Sonepar cikkszám
6288612
Gyártói cikkszám
6288612
Gyártói típuskód
CEE16E2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat müa szerelvénydoboz CEE