OBO - Parapetcsat műa T-elágazás 70x170mm csatornához fehér SN019192 - 6274760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657224
Sonepar cikkszám
SN019192
Gyártói cikkszám
6274760
Gyártói típuskód
GK-T70170RW
Szélesség:
170 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
170 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C