OBO - Parapetcsat műa takarókeret 84x140mm fehér SN004197 - 6119342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195888840
Sonepar cikkszám
SN004197
Gyártói cikkszám
6119342
Gyártói típuskód
AR45-F2 RW
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
84 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
45 mm