OBO - Parapetcsat műa tartozék doboz 65x65x30 fehér 6154808 - 6154808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 65 mm
Szélesség - 65 mm
Mélység - 35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196979523
Sonepar cikkszám
6154808
Gyártói cikkszám
6154808
Gyártói típuskód
WDK AK65CW
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
65 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Installációs csatorna elágazódoboz ; Parapetcsat műa tartozék doboz 65x65x30 fehér