OBO - Parapetcsat műa tartozék doboz 90x90x35 fehér 6154816 - 6154816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Mélység - 35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196979462
Sonepar cikkszám
6154816
Gyártói cikkszám
6154816
Gyártói típuskód
WDK AK90CW
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Installációs csatorna elágazódoboz ; Parapetcsat műa tartozék doboz 90x90x35 fehér