OBO - Parapetcsat műa tartozék végzáró elem 6274770 6274770 - 6274770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Mélység - 73 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195657262
Sonepar cikkszám
6274770
Gyártói cikkszám
6274770
Gyártói típuskód
GK-E70170RW
Szélesség:
175 mm
Mélység:
73 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék végzáró elem 6274770