MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Parapetcsat műa tartozék WDK fedél 1 készülékhez 6169309 - 6169309

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196111619

Sonepar cikkszám

6169309

Gyártói cikkszám

6169309

Gyártói típuskód

D2-1 110CW

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9001

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tartozék WDK fedél 1 készülékhez