MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Parapetcsat műa tartozék WDK fedél 2 készülékhez 6169376 - 6169376

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196111855

Sonepar cikkszám

6169376

Gyártói cikkszám

6169376

Gyártói típuskód

D2-2 110CW

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9001

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tartozék WDK fedél 2 készülékhez