Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsat műa tető 80mm 6270832 - 6270832

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196317059

Sonepar cikkszám

6270832

Gyártói cikkszám

6270832

Gyártói típuskód

GEK-OT80

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80mm