OBO - Parapetcsat műa tető 80X2000mm kőszürke SN025011 - 6278686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666486
Sonepar cikkszám
SN025011
Gyártói cikkszám
6278686
Gyártói típuskód
GK-OTGGR
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80X2000mm kőszürke