OBO - Parapetcsat műa toldóelem 6031994 - 6031994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Kivitel - univerzális
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196038473
Sonepar cikkszám
6031994
Gyártói cikkszám
6031994
Gyártói típuskód
SSV-K
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
univerzális
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; % Parapetcsat műa toldóelem