OBO - Parapetcsat műa válaszfal GK csatornákhoz 6274900 - 6274900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 70 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195658122
Sonepar cikkszám
6274900
Gyártói cikkszám
6274900
Gyártói típuskód
GK-TW70
Alkalmas csatornamélységhez:
70 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK08
RAL-szám:
7035
Szín:
szürke
Szélesség: 44,5mm, szín: világos szürke